Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Kugelhahn verchromt 12,7mm(1/2")

Artikelnummer
Z19782931
EAN
4078500733502
Herstellernummer
7335-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
30,99 € 26,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19782931
EAN
4078500733502
Herstellernummer
7335-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Anschluss12,7 mm (G1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungAnschlussstück
BezeichnungKugelhahn
Breite72.000 Millimeter
Bruttobreite65.000 Millimeter
Bruttogewicht.155 Kilogramm
Bruttohöhe24.800 Millimeter
Bruttolänge115.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3223800
Farbesilber und rot
Gewicht.150 Kilogramm
Höhe28.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKugelhahn
Länge114.000 Millimeter
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.7335-20
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer84818081
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kugelhahn
  • matt verchromt
  • zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge
  • beidseitig Innengewinde
  • Angebotsform: lose
  • Anschluß: mit 12,7 mm (G 1/2") Gewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente