Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Ladegerät 18 V

Artikelnummer
Z19783079
EAN
4078500025188
Herstellernummer
8833-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19783079
EAN
4078500025188
Herstellernummer
8833-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite38.000 Millimeter
Bruttogewicht.300 Kilogramm
Bruttohöhe115.000 Millimeter
Bruttolänge95.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.200 Kilogramm
Werks-Nr.8833-20
Zolltarifnummer85044055
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für 18 V Accu Geräte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente