Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Mähroboter SILENO city500

Artikelnummer
Z19789594
EAN
4078500032599
Herstellernummer
15002-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1.120,99 € 942,01 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19789594
EAN
4078500032599
Herstellernummer
15002-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungMähroboter
Breite495.000 Millimeter
Bruttobreite495.000 Millimeter
Bruttogewicht14.820 Kilogramm
Bruttohöhe340.000 Millimeter
Bruttolänge595.000 Millimeter
Bruttovolumen.100 Kubikmeter
Empfohlene Rasenfläche500 Quadratmeter
Fassungsvermögen.100 Kubikmeter
Gewicht9.000 Kilogramm
Höhe340.000 Millimeter
Länge595.000 Millimeter
Rasenfläche500 Quadratmeter
Schnittbreite160 Millimeter
Schnitthöhe20...50 Millimeter
SeriennameSileno
Werks-Nr.15002-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku
  • automatisches Ladesystem
  • Ladezeit: ca. 60 min.
  • Energieverbrauch 7 kWh pro Monat
  • max. Steigung bis zu 25 %
  • Schnitthöhe min./max.: 20 - 50 mm
  • Messerscheibe mit 3 Messern
  • Begrenzungskabel 150 Meter sowie 200 Haken, 1 Verbinder und
    3 Anschlussklemmen
  • Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
  • LCD mit Einstellmenue und Definition des Arbeitsfeldes durch Begrenzungskabel
  • mit Kollisions-, Hebe- und Kippsensor
  • Programmierung der Mähzeiten über Tastenfeld und Display
  • auch bei Regen einsetzbar
  • Diebstahlschutz durch PIN-Code
  • Reinigung per Gartenschlauch möglich
  • Fernstart-Funktion: 3/variabel
  • flexible Platzierung der Ladestation
  • automatisches Handling enger Korridore
  • einfache Installation von Softwareupdates
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente