Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA MDS Start-Set für Pflanztöpfe S

Artikelnummer
Z19788470
EAN
4078500031257
Herstellernummer
13000-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19788470
EAN
4078500031257
Herstellernummer
13000-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Anschluss4,6 mm (3/16")
Artikel enthält Holznein
Ausführungfür 5 Pflanztöpfe
BezeichnungMDS Start-Set für Pflanztöpfe S
Breite40.000 Millimeter
Bruttobreite40.000 Millimeter
Bruttogewicht.300 Kilogramm
Bruttohöhe225.000 Millimeter
Bruttolänge223.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.002 Kubikmeter
Gewicht.225 Kilogramm
Höhe225.000 Millimeter
Länge223.000 Millimeter
MaterialKunststoff
SeriennameMicro-Drip-System
Werks-Nr.13000-20
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer84248210
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Set bestehend aus:
    1 Schlauchverbinder 917
    1 Basisgerät 1000
    10 m Verteilerrohr
    5 regulierbare Endtropfer 0-10 l/h
    1 Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16’’)
    5 T-Stücke 4,6 mm (3/16’’)
    5 Rohrhalter4,6 mm (3/16’’)
  • erweiterbar für max. 15 Pflanztöpfe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente