Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Messing-Kugel-Auslaufhahn 26,5mm Gewinde für 13mm Schlauch

Artikelnummer
Z19800135
EAN
4078500733205
Herstellernummer
7332-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
40,99 € 34,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19800135
EAN
4078500733205
Herstellernummer
7332-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Anschluss26,5 mm (G 3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungWasserhahn
BezeichnungKugel-Auslaufhahn
Breite98.000 Millimeter
Bruttobreite95.000 Millimeter
Bruttogewicht.190 Kilogramm
Bruttohöhe29.900 Millimeter
Bruttolänge120.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3223770
Farbesilber und rot
Gewicht.165 Kilogramm
Höhe31.000 Millimeter
Länge107.000 Millimeter
MaterialMessing
ProduktausführungWasserhahn
Werks-Nr.7332-20
Zolltarifnummer84811099
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge
  • geeignet für Innen- und Außen
  • Gewinde 26,5 mm (G 3/4)

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente