Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Messing-Spritze für 13mm(1/2") Schläuche

Artikelnummer
Z19805065
EAN
4078500713009
Herstellernummer
7130-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
29,99 € 25,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 3 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19805065
EAN
4078500713009
Herstellernummer
7130-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungAnschlussstück
BezeichnungSpritze
Breite40.000 Millimeter
Bruttobreite105.000 Millimeter
Bruttogewicht.353 Kilogramm
Bruttohöhe220.000 Millimeter
Bruttolänge300.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer322225
FarbeMessing
Gewicht.217 Kilogramm
Höhe38.000 Millimeter
Länge103.000 Millimeter
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.7130-20
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer84248110
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellkupplungs-Spritze
  • Spritze in schwerer Ausführung
  • aus Messing
  • mit Schnellkupplungsanschluß für alle Schlauchgrößen geeignet
  • Wasserstrahl abstellbar und stufenlos regulierbar
  • Angebotsform: lose
  • Anschluß: für 13 mm (1/2") Schläuche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente