Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Premium Gießstab

Artikelnummer
Z19840197
EAN
4078500024167
Herstellernummer
18336-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
28,32 € 23,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19840197
EAN
4078500024167
Herstellernummer
18336-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht.570 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge980.000 Millimeter
Bruttovolumen.013 Kubikmeter
Gewicht.335 Kilogramm
Werks-Nr.18336-20
Zolltarifnummer84248210
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Ideal zur Bewässerung von Blumenampeln oder weiter entfernter Pflanzen
  • weicher Brausestrahl, Perlstrahl
  • Frostschutz
  • schwenkbarer Brausekopf
  • Impulsauslösung
  • Dauerarretierung
  • Griff mit Weichkunststoff
  • Wassermenge absperrbar
  • Wassermenge regulierbar
  • Weichkunststoff Schutz am Kopf
  • mit Aufhängemöglichkeit
  • Länge 90 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account