Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Premium Grundausstattung

Artikelnummer
Z19840631
EAN
4078500033008
Herstellernummer
18298-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
43,99 € 36,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19840631
EAN
4078500033008
Herstellernummer
18298-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2") und 16 mm (5/8")
Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungAnschluss-Set
Breite180.000 Millimeter
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht.520 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge285.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
DüsenmaterialMetall
Farbeanthrazit und orange
Fassungsvermögen.002 Kubikmeter
Gewicht.503 Kilogramm
Höhe40.000 Millimeter
Länge285.000 Millimeter
MaterialKunststoff
ProduktausführungAnschlussstück
SeriennamePremium
Werks-Nr.18298-20
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer84248970
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Inhalt:
    1 x 18242/5305
    1 x 18255
    1 x 18253
    1 x 18305
  • für 13,0 mm (1/2’’)-Schläuche und 15 mm (5/8’’)-Schläuche und
    Wasserhahn mit 26,5 mm (G3/4) und 33,3 mm (G1)-Gewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente