Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Rasenmäher Set PowerMax Li-40/32 ink. Accu

Artikelnummer
Z19804328
EAN
4078500022880
Herstellernummer
05033-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
344,99 € 289,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19804328
EAN
4078500022880
Herstellernummer
05033-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Arbeitsbreite32 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Ausführung40 V (max.) / 36V (nominal) / 2,6Ah
Bruttobreite380.000 Millimeter
Bruttogewicht10.000 Kilogramm
Bruttohöhe325.000 Millimeter
Bruttolänge700.000 Millimeter
Bruttovolumen.087 Kubikmeter
Empfohlene Rasenfläche280 Quadratmeter
Fangsack30 Liter
Gewicht8,90 Kilogramm
Rasenfläche280 Quadratmeter
Schnittbreite320 Millimeter
Schnitthöhe20...60 Millimeter
SeriennamePowerMax
Werks-Nr.05033-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • leistungsstarker und komfortabler Mäher mit dem PowerPlus:
    Hochleistungsmotor mit kraftvoller Übersetzung und Durchzugsstärke für den präzisen Rasenschnitt mit optimiertem Grasfang
  • extra große Hinterräder für mehr Wendigkeit und Beweglichkeit
  • zentrale und bequeme Schnitthöheneinstellung: 5 Stufen von 2-6 cm mit Skala
  • Mulch-Einsatz: wahlweise mähen und fangen oder mulchen
  • DureEdge doppelgehärtetes Messer mit Präzisionsschliff für hervorragende Schneidergebnisse
  • klappbares Faltgestänge für Platz sparenden Transport und kompakte Aufbewahrung
  • Bügel in 5 Stufen höhenverstellbar zur individuellen Anpassung an die Körpergröße
  • ergonomisch geformte Griffe
  • mit Füllstandsanzeige
  • inkl. Li-Ion BLi-40/100 Accu und Ladegerät QC40
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente