Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Schlauchwa.AquaRoll M Set 20m Schlauch u.Armaturen

Artikelnummer
Z19796403
EAN
4078500032872
Herstellernummer
18513-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
78,99 € 66,38 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19796403
EAN
4078500032872
Herstellernummer
18513-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung60 m, 13 mm (1/2") oder 50 m, 15 mm (5/8") oder 35 m, 19 mm
BezeichnungM Set
Breite380.000 Millimeter
Bruttobreite380.000 Millimeter
Bruttogewicht3.940 Kilogramm
Bruttohöhe730.000 Millimeter
Bruttolänge430.000 Millimeter
Bruttovolumen.119 Kubikmeter
Farbehellblau und anthrazit
Fassungsvermögen.119 Kubikmeter
Gewicht3.800 Kilogramm
Höhe730.000 Millimeter
Länge430.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße43x38x73 cm
ProduktausführungSchlauchwagen
SeriennameAquaRoll
Verwendungfahrbar
Werks-Nr.18513-20
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Griff für den
    mittleren Garten
  • abgewinkelter Schlauchanschluss
  • mit Nachtropfstopp
  • Kurbelseite frei wählbar - Kurbel einklappbar
  • mit Frostschutz
  • Kick&Stand: maximale Standsicherheit - kein Umfallen mehr durch den ausklappbaren Standfuß
  • ergonomische, angenehme Griff-Haptik für leichtes Aufrollen
  • umrüstbar auf GARDENA-Profi-System mit Hahnstück 2801 (optional)
  • maximale Schlauchtrommel-Kapazität:
    60 m 13 mm (1/2’’)-Schlauch
    50 m 15 mm (5/8’’)-Schlauch
    35 m 19 mm (3/4’’)-Schlauch
  • komplett mit 20 m Classic-Schlauch 13mm (1/2’’)
    mit Original-GARDENA-Systemteilen und Spritze
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente