Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Schlauchwa.AquaRoll S Set 20m Schlauch u.Armaturen

Artikelnummer
Z19811352
EAN
4078500033091
Herstellernummer
18502-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
54,99 € 46,21 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19811352
EAN
4078500033091
Herstellernummer
18502-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung40 m, 13 mm (1/2") oder 30 m, 15 mm (5/8") oder 25 m, 19 mm
BezeichnungS Set
Breite440.000 Millimeter
Bruttobreite440.000 Millimeter
Bruttogewicht5.255 Kilogramm
Bruttohöhe460.000 Millimeter
Bruttolänge340.000 Millimeter
Bruttovolumen.069 Kubikmeter
Farbehellblau und anthrazit
Fassungsvermögen.068 Kubikmeter
Gewicht4.800 Kilogramm
Höhe460.000 Millimeter
Länge340.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße34x44x46 cm
ProduktausführungSchlauchwagen
SeriennameAquaRoll
Verwendungfahrbar
Werks-Nr.18502-20
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Griff für den kleinen Garten
  • abgewinkelter Schlauchanschluss
  • mit Nachtropfstopp
  • Kurbelseite frei wählbar - Kurbel einteilig
  • mit Frostschutz
  • maximale Schlauchtrommel-Kapazität:
    40 m 13 mm (1/2’’)-Schlauch
    30 m 15 mm (5/8’’)-Schlauch
    25 m 19 mm (3/4’’)-Schlauch
  • komplett mit 20 m Classic-Schlauch 13mm (1/2’’)
    mit Original-GARDENA-Systemteilen und Spritze
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente