Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Wasserhahn verchromt 19,1mm(3/4")

Artikelnummer
Z19805405
EAN
4078500733106
Herstellernummer
7331-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
65,99 € 55,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19805405
EAN
4078500733106
Herstellernummer
7331-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Anschluss19,1 mm (G3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungAnschlussstück
BezeichnungWasserhahn
Breite89.000 Millimeter
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.302 Kilogramm
Bruttohöhe33.700 Millimeter
Bruttolänge115.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3223760
Farbesilber
Gewicht.215 Kilogramm
Höhe36.000 Millimeter
Internet BildunterschriftWasserhahn mit Schlauchverschraubung
Länge119.000 Millimeter
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.7331-20
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer84818099
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wasserhahn mit Schlauchverschraubung
  • matt verchromt
  • Angebotsform: lose
  • Anschluß: mit 19,1 mm (G 3/4") Gewinde für 19,1 mm (3/4") Schlauch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente