unilux Garderobenständer ACCUEIL/100340694 schwarz

Artikelnummer: Z00011807
EAN: 03595560008827
Herstellernummer: 100340694
unilux Garderobenständer ACCUEIL/100340694 schwarz
Inkl. Steuern: 61,06 € VE 1 Stück Netto 51,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• solider, stabiler und schöner Garderobenständer • drehbarer Hakenkranz zur besseren Aufnahme der Kleidung • 8 versetzt angebrachte runde Haken, versehen mit einem rutschfesten Band zur besseren Haftung der Kleidung • mit in der Höhe verstellbarem Schirmständer für 9 Schirme und einer Tropfschale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format H 175 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen