unilux Garderobenständer FLORA/356M06 schwarz

Artikelnummer: Z00017569
EAN: 03595560015757
Herstellernummer: 356M06
unilux Garderobenständer FLORA/356M06 schwarz
Inkl. Steuern: 61,06 € VE 1 Stück Netto 51,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Garderobenständer mit fröhlichem und modernem Design • drehbarer Kopf mit 6 praktischen abgerundeten Haken zur besseren Haftung der Kleidung • ausgestattet mit einem in der Höhe verstellbaren Schirmständer und einer Tropfschale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format H 170 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen