unilux Garderobenständer HAKEA/300SR chrom

Artikelnummer: Z00017024
EAN: 03595560008155
Herstellernummer: 300SR
unilux Garderobenständer HAKEA/300SR chrom
Inkl. Steuern: 85,98 € VE 1 Stück Netto 72,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Garderobenständer mit Drehhakenkranz und 12 Kleiderhaken • hervorragende Stabilität durch den 5 kg-Sockel • verchromte Plastikkugeln als Haken, versehen mit einem Kautschukband zur besseren Haftung der Kleidung • mit in der Höhe verstellbarem Schirmständer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format H 176 cm
Farbe chrom
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen