unilux Wandgarderobe ACCUEIL x4/3004V06 schwarz

Artikelnummer: Z00017567
EAN: 3595560015924
Herstellernummer: 3004V06
unilux Wandgarderobe ACCUEIL x4/3004V06 schwarz
Inkl. Steuern: 25,80 € VE 1 Stück Netto 21,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• sehr robuste Wandhaken • Träger aus Stahl mit schwarzer Epoxy-Beschichtung • runde Haken aus ABS, versehen mit einem rutschfesten Band, zur besseren Haftung der Kleidung • inkl. 2 Sätze von Haken-Halbkugeln: schwarz und chrom • Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 24,1 x 8 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen