Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDIGO Marder Frei 0,10W

Artikelnummer
Z19788730
EAN
4260277260293
Herstellernummer
78405
Marke
GARDIGO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19788730
EAN
4260277260293
Herstellernummer
78405
Marke
GARDIGO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungTierabwehr
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.082 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge135.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308166
Gewicht.082 Kilogramm
Leistung0.1 Watt
MaterialKunststoff
Werks-Nr.78405
Zolltarifnummer85437090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Anschluss an die Autobatterie
  • Schutz vor Marderbissen durch ultrahohe Töne mit Frquenz-Intervall (je 15 Sek. Ein- und Ausschaltzeit)
  • mit 30 cm Anschlussleitung
  • Schalldruck 85 dB
  • Abstrahlwinkel: ca. 160°
  • Feinsicherung: 200 mA
  • ungefährlich für Mensch und Tier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente