Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDIGO Marder Frei Mobil, batteriebetrieben batteriebetrieben

Artikelnummer
Z19799453
EAN
4260277260248
Herstellernummer
78302
Marke
GARDIGO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19799453
EAN
4260277260248
Herstellernummer
78302
Marke
GARDIGO

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungTierabwehr
BezeichnungMarder frei mobil
Bruttobreite85.000 Millimeter
Bruttogewicht.140 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge182.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308161
Gewicht.128 Kilogramm
MaterialKunststoff
Werks-Nr.78302
Zolltarifnummer85437090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mobiler Schutz für Auto, Haus, usw.
  • batteriebetriebener Marderschutz
  • effektiv mit ultrahohen Tönen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 4 Kabelbinder, je 210 mm
  • Batterie-Haltbarkeit ca. 6 Monate
  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
  • ungefährlich für Mensch und Tier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente