Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDMAN Kokos-Einlage natur für Hängeampeln 30cm

Artikelnummer
Z19831503
EAN
5024160052056
Herstellernummer
05205
Marke
GARDMAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831503
EAN
5024160052056
Herstellernummer
05205
Marke
GARDMAN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungfür Hängeampeln
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite30.000 Millimeter
Bruttogewicht.115 Kilogramm
Bruttohöhe135.000 Millimeter
Bruttolänge30.000 Millimeter
Bruttovolumen.014 Kubikmeter
EGUFER-Nummer314422
Farbenatur
Gestellfarbenatur
Gewicht.120 Kilogramm
GrößeØ 30 cm
Internet BildunterschriftErsatz-Kokoseinlagen natur 30 cm, in Abb. vorne
Länge300.000 Millimeter
MaterialKokosfaser
MaßeØ 30 cm
ProduktausführungZubehör Pflanzen
Werks-Nr.05205
Zolltarifnummer14049000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ersatz-Kokoseinlage für Hängeampeln
  • vorgeformte Einlage - einfache Handhabung
  • aus natürlicher Kokosfaser
  • lange Lebensdauer
  • latexbeschichtet 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente