Kaminbesteck "NewYork" 3-teilig 66 cm, Edelstahl

Artikelnummer: Z00509571
EAN: 4000603990032
Herstellernummer: 99003
Kaminbesteck "NewYork" 3-teilig 66 cm, Edelstahl
Inkl. Steuern: 37,72 € VE 1 Stück Netto 31,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BENTA
Kaminbesteck "NewYork"

  • Edelstahl-Design
  • bestehend aus:
    -Feuerhaken
    - Schaufel
    - Besen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 99003
Größe 66 cm
EGUFER-Nummer 571566
Bruttovolumen (m³) 0,023
Bruttolänge (mm) 185
Bruttohöhe (mm) 665
Bruttobreite (mm) 185
Ausfuehrung 3-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen