Kaminbesteck "York" 4-teilig 66 cm, Carbon-Stahl, Edelstahl

Artikelnummer: Z00509569
EAN: 4000603990018
Herstellernummer: 99001
Kaminbesteck "York" 4-teilig 66 cm, Carbon-Stahl, Edelstahl
Inkl. Steuern: 39,46 € VE 1 Stück Netto 33,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BENTA
Kaminbesteck "York"

  • Carbon-Stahl im Edelstahl-Design
  • Griffe aus Edelstahl
  • mit 4 Geräten
  • bestehend aus:
    - Feuerhaken
    - Schaufel
    - Zange
    -Besen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 99001
Material Edelstahl
Größe 66 cm
EGUFER-Nummer 571591
Ausfuehrung 4-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen