Ascheeimer vz. 12,5l Gr.3 mit Deckel

Artikelnummer: Z00512742
EAN: 4019111394980
Herstellernummer: 1078-79
Ascheeimer vz. 12,5l Gr.3 mit Deckel
Inkl. Steuern: 12,54 € VE 1 Stück Netto 10,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

H.G.
Ascheeimer

  • verzinkt
  • mit Deckel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 12 l
Ø 280 Millimeter
Werks-Nr. 1078-79

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen