Ascheeimer vz. 16l Gr.1 mit Deckel

Artikelnummer: Z00512740
EAN: 4019111394966
Herstellernummer: 1063-64
Ascheeimer vz. 16l Gr.1 mit Deckel
Inkl. Steuern: 13,67 € VE 1 Stück Netto 11,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

H.G.
Ascheeimer

  • verzinkt
  • mit Deckel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1063-64
Inhalt 16 l
Ø (mm) 250
Bruttovolumen (m³) 0,022
Bruttolänge (mm) 350
Bruttohöhe (mm) 250
Bruttobreite (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen