Holzscheiteträger schwarz aus Stahl, pulverbeschichtet

Artikelnummer: Z00512486
EAN: 4019111386084
Herstellernummer: HIE-0596
Holzscheiteträger schwarz aus Stahl, pulverbeschichtet
Inkl. Steuern: 24,69 € VE 1 Stück Netto 20,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA HOME
Scheiteträger

  • aus Stahl
  • pulverbeschichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. HIE-0596
Material Stahl pulverbeschichtet
Größe 41 x 32 x 34 cm
Farbe schwarz
Bruttovolumen (m³) 0,009
Bruttolänge (mm) 425
Bruttohöhe (mm) 70
Bruttobreite (mm) 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen