Kaminbesteck mit Glasscheibe matt 4-teilig

Artikelnummer: Z00508613
EAN: 4019111404252
Herstellernummer: HIE-0819
Kaminbesteck mit Glasscheibe matt 4-teilig
Inkl. Steuern: 46,04 € VE 1 Stück Netto 38,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA HOME
Kaminbesteck

  • mit Edelstahlgriffen
  • satiniertes Glas, matt
  • mit Edelstahlhalterung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. HIE-0819
Material Edelstahl/Glas
Höhe (mm) 630
Größe 20 cm Ø x 63 cm
Ø (mm) 200.000
Bruttovolumen (m³) 0,013
Bruttolänge (mm) 575
Bruttohöhe (mm) 100
Bruttobreite (mm) 230
Ausfuehrung 4-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen