Brikettzange verzinkt mit Doppelgelenk

Artikelnummer: Z00509425
EAN: 4002920734573
Herstellernummer: 73457 5340350
Brikettzange verzinkt mit Doppelgelenk
Inkl. Steuern: 9,40 € VE 1 Stück Netto 7,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TURK
Brikettzange
  • Scherenform
  • mit Doppelgelenk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 73457 5340350
Länge 300 mm
Größe 300 mm
EGUFER-Nummer 534035
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 240
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttobreite (mm) 110
Ausfuehrung glanzverzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen