Drückergarnitur zu Kastenschloss PZ Dornmaß 55mm Vierkant 8mm Hostalen schwarz

Artikelnummer: Z00032214
EAN: 4002730127978
Herstellernummer: 107K320PZ
Drückergarnitur zu Kastenschloss PZ Dornmaß 55mm Vierkant 8mm Hostalen schwarz
Inkl. Steuern: 5,52 € VE 1 Stück Netto 4,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hostalen, schwarz · Vierkant 8 mm · Dornmaß 55 mm · passend zu Universal-Kastenschloss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 55
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen