Rahmen-Drückergarnitur Serie Atlas 1200/026 VK 8mm Entfernung 92 PZ Alu F1 natur

Artikelnummer: Z00028938
EAN: 4006632179622
Herstellernummer: 0813600312
Rahmen-Drückergarnitur Serie Atlas 1200/026 VK 8mm Entfernung 92 PZ Alu F1 natur
Inkl. Steuern: 22,88 € VE 1 Stück Netto 19,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Rahmentüren/Nebeneingangstüren · Aluminium F 1 natur · Entfernung 92 mm · Vierkant 8mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · massive Schilder· oval · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 26 mm · Verschraubung von innen nach außen · innen sichtbar verschraubt · Lieferung inkl. Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Aluminium F1 natur
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen