Rahmen-Wechselgarnitur Kronos 1300/K2/045 VK 8mm Entfernung 92 PZ ZA Alu F12

Artikelnummer: Z00028932
EAN: 4006632178687
Herstellernummer: 1300204512
Rahmen-Wechselgarnitur Kronos 1300/K2/045 VK 8mm Entfernung 92 PZ ZA Alu F12
Inkl. Steuern: 46,93 € VE 1 Stück Netto 39,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wechselgarnitur für Rahmentüren/Haustüren · 92 PZ-gelocht mit Zylinderabdeckung · Drücker fest-drehbar gelagert mit Hochhaltefeder· 8 mm Vierkant · Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 35 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar verschraubt · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Aluminium weiß 9016 verkehrsweiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen