Feuerschutz-Garnitur 1070 Rosetten-Grt.VA feinmatt 6204 Türstärke 46-55mm

Artikelnummer: Z00035120
EAN: 4015354451657
Herstellernummer: 0 79 1070 01310 6204
Feuerschutz-Garnitur 1070 Rosetten-Grt.VA feinmatt 6204 Türstärke 46-55mm
Inkl. Steuern: 151,62 € VE 1 Stück Netto 127,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in FSB Form 1070 · die klassische U-Form · Drückerführung fest verbunden mit der Rosette · geprüft nach DIN 18273 · Rosetten · Drücker Vierkant 9 mm · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · vorgerichtet für Türstärken von 46 - 55 mm · die ausgereifte Technik ist seit Jahren im Markt bewährt und anerkannt · Wechsel-Garnitur mit Kugel-Knopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 46 - 55
Vierkant (mm) 9
Material Edelstahl
Oberfläche feinmatt 6204
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen