FSB Objektgarnitur 72 1005 F1/naturf. 0105 f. TS 43-48mm Rosetten-Drückergarnitur

Artikelnummer:  
Z00034924 
EAN:  
4015354448084 
Herstellernummer:  
0 72 1005 01310 0105 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

68,00 €

Netto 57,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN rechts
Ausführung Rosetten-Drückergarnitur
Befestigungssystem AGL 3
DIN 1906
Drückerlänge 128 Millimeter
Drückertiefe 59 Millimeter
Entfernung bei Schildern: BB/PZ 72mm, Bad 78 Millimeter
Farb-Nr. 0105
Lagerung fest-drehbar
Lochung PZ
Material Aluminium
Norm DIN 1906
Oberfläche F1 naturfarbig
Rosetten-Ø 55 Millimeter
Stärke 7 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 39-48 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

in FSB Form 1005 mit selbstschmierender 7 mm breiter Drückerführung fest verbunden mit der Rosette · flexibel gelagert · Rosetten mit Stütznocken · Drücker Vierkant 8 mm · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · vorgerichtet für Türstärken von 36 - 45 mm · durch die patentierte AGL 2 (Ausgleichlager-Technik) werden Belastungswerte erzielt die weit über die Anforderungen der DIN EN 1906 hinausgehen · die ausgereifte Technik ist seit Jahren im Markt bewährt und anerkannt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben