FSB Objektgarnitur 72 1023 ma 6204 f. TS 42-48mm Rosetten-Drückergarnitur

Artikelnummer:  
Z00034958 
EAN:  
4015354450773 
Herstellernummer:  
0 72 1023 01954 6204 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

175,22 €

Netto 147,24 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Rosetten-Drückergarnitur
Befestigungssystem AGL 3
DIN 1906
Drückerlänge 135 Millimeter
Drückertiefe 58 Millimeter
Entfernung bei Schildern: BB/PZ 72mm, Bad 78 Millimeter
Farb-Nr. 6204
Lagerung fest-drehbar
Lochung WC
Material Edelstahl
Norm DIN 1906
Oberfläche feinmatt 6204
Rosetten-Ø 55 Millimeter
Stärke 7 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 39-48 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

in FSB Form 1023 (leicht überarbeitet nach Anforderung der DIN EN 179) mit selbstschmierender 7 mm breiter Drückerführung fest verbunden mit der Rosette oder Schild · flexibel gelagert · Rosetten und Schilder mit Stütznocken · Drücker Vierkant 8 mm · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · vorgerichtet für Türstärken von 36 - 45 mm · Entfernung bei Schildern BB/PZ 72 mm, Bad 78 mm · durch die patentierte AGL 2 (Ausgleichlager-Technik) werden Belastungswerte erzielt die weit über die Anforderungen der DIN EN 1906 hinausgehen · die ausgereifte Technik ist seit Jahren im Markt bewährt und anerkannt · in Bronze auf Anfrage lieferbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben