Objekt-Garnitur 1070 WC Edelstahl matt ER 6204

Artikelnummer: Z00034962
EAN: 4015354450780
Herstellernummer: 0 72 1070 01954 6204
Objekt-Garnitur 1070 WC Edelstahl matt ER 6204
Inkl. Steuern: 169,46 € VE 1 Stück Netto 142,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in FSB Form 1070 die klassische Form der 70er mit selbstschmierender 7 mm breiter Drückerführung fest verbunden mit der Rosette oder Schild · flexibel gelagert · Rosetten und Schilder mit Stütznocken · Drücker Vierkant 8 mm · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · vorgerichtet für Türstärken von 36 - 45 mm · Entfernung bei Schildern BB/PZ 72 mm, Bad 78 mm · durch die patentierte AGL 2 (Ausgleichlager-Technik) werden Belastungswerte erzielt die weit über die Anforderungen der DIN EN 1906 hinausgehen · die ausgereifte Technik ist seit Jahren im Markt bewährt und anerkannt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 39-48
Lochung WC
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche feinmatt 6204
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen