FSB Objekt-Garnitur 1147 Rosette WC Aluminium F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00034902
EAN: 4015354450698
Herstellernummer: 0 72 1147 01954 0105
FSB Objekt-Garnitur 1147 Rosette WC Aluminium F1 naturfarbig
Brutto Set-Preis 110,16 € Netto 92,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in FSB Form 1147 · mit selbstschmierender 7 mm breiter Drückerführung fest verbunden mit der Rosette · flexibel gelagert · Rosetten mit Stütznocken · Drücker Vierkant 8 mm · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · vorgerichtet für Türstärken von 36 - 45 mm · Entfernung bei Schildern BB/PZ 72 mm, Bad 78 mm · durch die patentierte AGL (Ausgleichlager-Technik) werden Belastungswerte erzielt die weit über die Anforderungen der DIN EN 1906 hinausgehen · die ausgereifte Technik ist seit Jahren im Markt bewährt und anerkannt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F1 naturfarbig
Lochung Bad
Vierkant 8 Millimeter
Entfernung bei Schildern: BB/PZ 72mm, Bad 78 Millimeter
für Türstärke 36-45 Millimeter
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]