Objekt-Garnitur 7276 Rosette PZ Edelstahl feinmatt 6205

Artikelnummer: Z00034922
EAN: 4015354446899
Herstellernummer: 0 72 1076 01310 6204
Objekt-Garnitur 7276 Rosette PZ Edelstahl feinmatt 6205
Inkl. Steuern: 139,92 € VE 1 Stück Netto 117,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in FSB Form 1076 oder Frankfurter Modell mit selbstschmierender 7 mm breiter Drückerführung fest verbunden mit der Rosette oder Schild · flexibel gelagert · Rosetten und Schilder mit Stütznocken · Drücker Vierkant 8 mm · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · vorgerichtet für Türstärken von 36 - 45 mm · Entfernung bei Schildern BB/PZ 72 mm, Bad 78 mm · durch die patentierte AGL (Ausgleichlager-Technik) werden Belastungswerte erzielt die weit über die Anforderungen der DIN EN 1906 hinausgehen · die ausgereifte Technik ist seit Jahren im Markt bewährt und anerkannt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 36-45
Entfernung (mm) bei Schildern: BB/PZ 72mm, Bad 78
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche feinmatt 6204
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen