Feuerschutz-Garnitur 111XAH/109XA/230.21XAHFS E72 PZ VK 9mm TS 38,1-48mm

Artikelnummer: Z00029622
EAN: 4014885208679
Herstellernummer: 111XAH13.119
Hewi
Feuerschutz-Garnitur 111XAH/109XA/230.21XAHFS E72 PZ VK 9mm TS 38,1-48mm
Inkl. Steuern: 114,68 € VE 1 Stück Netto 96,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in H-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus: Knopf Modell 109X aus Edelstahl und Türdrücker Modell 111X aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. Schild-Abdeck-Kappe aus Edelstahl (1.4301), 45 x 170 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Entfernung 72 mm, Lochung PZ, für Türstärke 38,1 - 48,0 mm Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38,1 - 48,0
Entfernung (mm) 72
Lochung PZ
Vierkant (mm) 9
Material Edelstahl
Oberfläche Edelstahl matt geschliffen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen