Balkontürgarnitur New York 0810/961N/U10/0810/962NS/PNS Lochung PZ VK 7mm F8707

Artikelnummer: Z00066212
EAN: 4012789503135
Herstellernummer: 3273899
Hoppe
Balkontürgarnitur New York 0810/961N/U10/0810/962NS/PNS Lochung PZ VK 7mm F8707
Inkl. Steuern: 34,15 € VE 1 Stück Netto 28,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Garnitur · Außengriff fest verstiftet · inkl. drei Schraubensets zur Überbrückung von unterschiedlichen Türdicken · verdeckte Verschraubung · Vierkant 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 7
Türstärke (mm) 63-73
Material Aluminium
Oberfläche F8707 dunkelbraun
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen