Balkontürgarnitur New York 099KH/961N/U10/0810/962NS/PNS Lochung PZ F1

Artikelnummer: Z00066214
EAN: 4012789503203
Herstellernummer: 3273928
Balkontürgarnitur New York 099KH/961N/U10/0810/962NS/PNS Lochung PZ F1
Inkl. Steuern: 33,02 € VE 1 Stück Netto 27,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten-Garnitur · Außengriff mit kurzem Hals fest verstiftet · inkl. drei Schraubensets zur Überbrückung von unterschiedlichen Türdicken · verdeckte Verschraubung · Vierkant 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 7
Türstärke (mm) 63-73
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen