HOPPE FS-Garnitur Ams.FS-E1400F/42/42S VA F69 D/D f.TS 40-65mm PZ/bl.DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00029229 
EAN:  
4012789530131 
Herstellernummer:  
6953103 
Marke:  
HOPPE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

71,99 €

Netto 60,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abdeckung Rund-Rosette
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungstechnik Sertos-Verbindung
Drückerbefestigung Standard-Stift
Drückerlänge 125 Millimeter
Drückertiefe 62 Millimeter
Ergänzung D/D
Farb-Nr. F69
Lagerung fest-drehbar-gelagert
Lochung blind / PZ
Material Edelstahl
Modell Amsterdam FS-E1400F/42/42S
Norm DIN 18273
Oberfläche F69
Schildstärke 8 mm
Typ Rosette
Vierkant 9 Millimeter
für Türstärke 40-65 Millimeter
Ø 52 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe - Profilvollstift (9 mm) mit Klemmfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss · aufklippbare Abdeckrosetten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · bei Wechselgarnituren mit feststehendem Knopf FS-E58
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben