Feuerschutz-Drückergrt. Amsterdam FS-E1400F/42/42S Kl. 4 Blind/Blind VK 9mm

Artikelnummer: Z00029230
EAN: 4012789627077
Herstellernummer: 8178980
Feuerschutz-Drückergrt. Amsterdam FS-E1400F/42/42S Kl. 4 Blind/Blind VK 9mm
Inkl. Steuern: 70,77 € VE 1 Stück Netto 59,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe - Profilvollstift (9 mm) mit Klemmfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss · aufklippbare Abdeckrosetten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · bei Wechselgarnituren mit feststehendem Knopf FS-E58

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 40-65
Lochung blind / blind
Material Edelstahl
Oberfläche F69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen