HOPPE FS-Garnitur Paris FS-E138F/353K VA F69 D/D f.TS 40-65mm PZ/bl.DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00029255 
EAN:  
4012789517583 
Herstellernummer:  
6921191 
Marke:  
HOPPE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

73,99 €

Netto 62,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abdeckung abgerundet
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungstechnik Sertos-Verbindung
Breite 44 Millimeter
Drückerbefestigung Standard-Stift
Drückerlänge 141 Millimeter
Drückertiefe 69 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Ergänzung D/D
Farb-Nr. F69
Lagerung fest-drehbar-gelagert
Lochung blind / PZ
Länge 165 Millimeter
Material Edelstahl
Modell Paris FS-E138F/353K
Norm DIN 18273
Oberfläche matt
Schildstärke 8 mm
Stift Vierkant 9 mm
Typ Kurzschild
Vierkant 9 Millimeter
Zulassung DIN EN 179
für Türstärke 40-65 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe · aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · bei Wechselgarnitur mit feststehendem Knopf FS-E58
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben