HOPPE Feuerschutz-Drückergrt. Paris FS-E138F/353K Klasse 4 Blind/Blind VK 9mm Schild

Artikelnummer: Z00029256
EAN: 4012789277807
Herstellernummer: 6181515
HOPPE Feuerschutz-Drückergrt. Paris FS-E138F/353K Klasse 4 Blind/Blind VK 9mm Schild
Brutto Set-Preis 74,27 € Netto 62,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe · aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · bei Wechselgarnitur mit feststehendem Knopf FS-E58

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung blind / blind
Stift Vierkant 9 mm
Material Edelstahl
für Türstärke 40-65 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]