Feuerschutz-Drückergrt. Paris FS-E138F/42/42S Klasse 4 Blind/Blind VK 9mm

Artikelnummer: Z00029247
EAN: 4012789428032
Herstellernummer: 6635429
Feuerschutz-Drückergrt. Paris FS-E138F/42/42S Klasse 4 Blind/Blind VK 9mm
Inkl. Steuern: 72,83 € VE 1 Stück Netto 61,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 (gilt nur für Wechsel-Grt. + AP) · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe · aufklippbare Abdeckrosetten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · bei Wechselgarnitur mit feststehendem Knopf FS-E58

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 40-65
Lochung blind / blind
Material Edelstahl
Stift Vierkant 9 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen