Feuerschutz-Drückergrt.Paris FS-K138/202K DIN18273 PZ Entf.72mm Kurzschild Ku.

Artikelnummer: Z00032060
EAN: 4012789279894
Herstellernummer: 635375
Feuerschutz-Drückergrt.Paris FS-K138/202K DIN18273 PZ Entf.72mm Kurzschild Ku.
Inkl. Steuern: 15,51 € VE 1 Stück Netto 13,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geprüft nach DIN 18273 und gilt nur für Wechsel-Grt. + AP (mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) · Kunststoff · Drückerlänge 135 mm, in U-Form · Drücker-Ø 21 mm · fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-Vollstift-Verbindung 9 mm · Kurzschild: Länge 165 mm, Breite 46 mm · aufklippbare Abdeckschilder · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · für Türstärke 40-65 mm · bei Wechselgarnitur mit feststehendem Kopf ES-K58

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 40-65
Länge (mm) 165
Breite (mm) 46
Entfernung (mm) 72
Drückerlänge (mm) 135
Drücker-Ø (mm) 21
Lochung PZ
Material Kunststoff
Oberfläche tiefschwarz Struktur

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen