HOPPE FS-Garnitur Paris FS-K58/202K/138 Ku.F9005M D/K f.TS 40-66mm PZ DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00032061 
EAN:  
4012789279351 
Herstellernummer:  
635474 
Marke:  
HOPPE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

31,94 €

Netto 26,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abdeckung käntig
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Wechselgarnitur
Breite 46 Millimeter
Breite (mm) 46
Drücker-Ø 21 Millimeter
Drückerbefestigung Wechselstift
Drückerlänge 135 Millimeter
Drückertiefe 69 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Ergänzung D/K
Farb-Nr. F9005M
Form Flach-Knopf
Lagerung fest-drehbar-gelagert
Lochung PZ
Länge 165 Millimeter
Material Kunststoff
Modell Paris FS-K58 / 202K / 138
Norm DIN 18273
Oberfläche tiefschwarz Struktur
Schildstärke 9 mm
Typ Kurzschild
Vierkant 9 Millimeter
für Türstärke 40-65 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

geprüft nach DIN 18273 und gilt nur für Wechsel-Grt. + AP (mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) · Kunststoff · Drückerlänge 135 mm, in U-Form · Drücker-Ø 21 mm · fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-Vollstift-Verbindung 9 mm · Kurzschild: Länge 165 mm, Breite 46 mm · aufklippbare Abdeckschilder · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · für Türstärke 40-65 mm · bei Wechselgarnitur mit feststehendem Kopf ES-K58
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben