HOPPE Feuerschutz-Wechselgrt.Paris Oval-Kurzschild FS-58/3332K-ZA/353K-1/138 PZ ZA

Artikelnummer: Z00032075
EAN: 4012789713527
Herstellernummer: 1902241
HOPPE Feuerschutz-Wechselgrt.Paris Oval-Kurzschild FS-58/3332K-ZA/353K-1/138 PZ ZA
Brutto Set-Preis 120,96 € Netto 101,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geprüft nach DIN 18257, DIN 18273 und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 · Drückerlänge 141 mm, in U-Form · Drücker-Ø 21 mm · mit Zylinder-Abdeckung · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · fest / drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-FDW-Profilvollstift-Verbindung 9 mm (mit Klemmfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss) · Außenschild: Länge 170 mm, Breite 54 mm · Innenschild: Länge 166, Breite 45 mm · bei Wechselgarnitur Außenseite mit feststehendem Knopf 50 mm Ø · Knopfschildrandstärke 12 mm · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · hochfeste, verdeckte Verschraubung · für Türstärke 42-47 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Drücker-Ø 21 Millimeter
für Türstärke 42-47 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig
Drückerlänge 141 Millimeter
Lochung PZ
Entfernung 72 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]