HOPPE FS-Garnitur San Fran.FS-1301F/42/42S Alu.F1 D/D f.TS 40-65mm UG/bl.DIN L/R

Lieferung in 1 Werktag.

64,00 €

Netto 53,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abdeckung Rund-Rosette
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungstechnik Sertos-Verbindung
Drückerbefestigung Standard-Stift
Drückerlänge 138 Millimeter
Drückertiefe 64 Millimeter
Ergänzung D/D
Farb-Nr. F1
Lagerung fest-drehbar-gelagert
Lochung blind/ungelocht
Material Aluminium
Modell San Francisco FS-1301F/42/42S
Norm DIN 18273
Oberfläche F1 naturfarbig
Schildstärke 9 mm
Stift Vierkant 9 mm
Typ Rosette
Vierkant 9 Millimeter
Zulassung DIN EN 179
für Türstärke 40 - 65 Millimeter
Ø 52 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 (gilt nur für Antipanik-Ausführung) · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken wartungsfreies Gleitlager füt Türgriffe · aufklippbare Abdeckrosetten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben