HOPPE FS-Garnitur San Fran.FS-1301F/42/42S Alu.F1 D/D f.TS 40-65mm PZ DIN L/R

Artikelnummer:  
Z00066155
EAN:  
4012789763775
Herstellernummer:  
3717816
Marke:  
HOPPE

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

65,01 €

Netto 54,63 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abdeckung Rund-Rosette
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungstechnik Sertos-Verbindung
Drückerbefestigung Standard-Stift
Drückerlänge 138 Millimeter
Drückertiefe 64 Millimeter
Ergänzung D/D
Farb-Nr. F1
Lagerung fest-drehbar-gelagert
Lochung PZ
Material Aluminium
Max. Türstärke 65 Millimeter
Min. Türstärke 40 Millimeter
Modell San Francisco FS-1301F/42/42S
Norm DIN 18273
Oberfläche F1 naturfarbig
Schildstärke 8 mm
Stift Antipanik 9 mm
Typ Rosette
Vierkant 9 Millimeter
für Türstärke 40 - 65 Millimeter
Ø 52 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 (gilt nur für Antipanik-Ausführung) · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken wartungsfreies Gleitlager füt Türgriffe · aufklippbare Abdeckrosetten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben