FH-Drückergrt. San Francisco FS-E1301F/42/42S PZ Antipanik-VK 9mm Rosette VA F69

Artikelnummer: Z00066164
EAN: 4012789780536
Herstellernummer: 3728822
FH-Drückergrt. San Francisco FS-E1301F/42/42S PZ Antipanik-VK 9mm Rosette VA F69
Inkl. Steuern: 81,19 € VE 1 Stück Netto 68,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 (gilt nur für Antipanik-Ausführung) · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken wartungsfreies Gleitlager füt Türgriffe · aufklippbare Abdeckrosetten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F69 matt
Stift Antipanik 9 mm
für Türstärke 40 - 65 Millimeter
Material Edelstahl
Lochung PZ
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen