FH-Drückergrt. San Francisco FS-E1301F/42/42S PZ VK 9mm Rosette VA F69 matt

Artikelnummer: Z00066162
EAN: 4012789780574
Herstellernummer: 3728865
FH-Drückergrt. San Francisco FS-E1301F/42/42S PZ VK 9mm Rosette VA F69 matt
Inkl. Steuern: 77,91 € VE 1 Stück Netto 65,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Feuerschutz-Rosetten-Garnitur · geprüft nach DIN 18273 · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 (gilt nur für Antipanik-Ausführung) · Türgriffe für Steckgriff-Verbindung · Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken wartungsfreies Gleitlager füt Türgriffe · aufklippbare Abdeckrosetten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 45 - 65
Lochung PZ
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Stift Vierkant 9 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen